スチール平板

スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光スチール平板 - 光
(12件のレビュー)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
仕上
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86246195TH910-161個スチールユニクロメッキ169103
オープン
719
791(税込)
当日出荷
86246213TH910-191個スチールユニクロメッキ199103
オープン
759
835(税込)
当日出荷
86246247TH910-251個スチールユニクロメッキ259103
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
86246265TH910-321個スチールユニクロメッキ329103
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
86246283TH182-161個スチールユニクロメッキ1618203
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
86246317TH182-191個スチールユニクロメッキ1918203
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07083685TH182-251セット(5個)スチールユニクロメッキ2518203
13,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07083694TH182-321セット(5個)スチールユニクロメッキ3218203
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
86246143TH914-251本スチールユニクロメッキ259104.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07083737TH914-321セット(5個)スチールユニクロメッキ329104.5
10,450
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07083746TH914-381セット(5個)スチールユニクロメッキ389104.5
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07083703TH184-251セット(5個)スチールユニクロメッキ2518204.5
18,750
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07083712TH184-321セット(5個)スチールユニクロメッキ3218204.5
19,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07083728TH184-381セット(5個)スチールユニクロメッキ3818204.5
21,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
07083755TH916-501セット(5個)スチールユニクロメッキ509106
28,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86246177TH186-501個スチールユニクロメッキ5018206
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86246317
2026-03-17
用途: ハンガーラックに使用

総重量3kg程度のハンガーラックに使用した。
加工も安易で錆もない。

2025-07-22
用途: クローゼットハンガー掛けの修理
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

クローゼットハンガー掛けを購入しましたが、強度が弱く壊れました。
構造上強度が必要な支柱となる接続固定部品の樹脂部分が壊れ、修理と補強用に購入しました。
板厚は良いと思います。

2025-02-07
用途: トラック荷台横固定用
製造業

同時購入のフックの台座として購入。溶接にも十分満足のいく結果が得られ使い易い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 86246317
2024-06-24
用途: バイク部品製作

特別送料の設定も無く、少量の購入にも御対応頂き、有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86246195
2022-09-26
用途: F型クランプの改造
飲食業

短いF型クランプを改造するために購入。
上下のあごを外し、穴を拡張して取り替えました。
使用頻度が少なく、板継ぎ位にしか使用しないので、安価に改造できてよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 86246247
2021-12-17
用途: 汎用に利用
株式会社タウンハウス

止め金など何かにつけ、加工して使っています。在庫しておくと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 86246283
2021-10-20
用途: シャツター部品補修用
LSKサービス業

仕上げも梱包も良くて大変助かりました。まだ、加工してませんが色を塗らなくてもいい位です。

対象商品 : 86246195
2021-04-18
用途: 屋上フェンスの補強に

屋上フェンス角が錆びで外れたことから補強材として購入。2面の端の縦桟をステンレスバンドで繋ぐステーに使用しましたが、十分な強度を得たと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2785:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする