曜日別特売

ステンレスアングル1000

ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光ステンレスアングル1000 - 光
(4件のレビュー)

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

材質ステンレス(SUS304)
全8種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86248286SA100-101個10×1010001
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07083764SA100-161セット(5個)16×1610001
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
07083773SA100-191セット(5個)19×1910001
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
07083782SA100-251セット(5個)25×2510001
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07083798SA100-301セット(5個)30×3010001.2
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86248268SA200-121個12×1220001
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86248304SA200-161個16×1620001
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86248322SA200-251個25×2520001
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86248268
2021-07-27
用途: DIYでの工作に使用
製造業

納期も早く、思ったサイズで良かったが、いくらステンレスとはいえ、薄いと強度が低いので次回からはせめて肉厚は1.5mmは欲しいところ

対象商品 : 86248286
2021-07-21
用途: 内装工事
東京地産株式会社不動産業

品質がいいと思います。
今後また購入いたします。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 86248286
2020-04-23
用途: SUS板のコーナーに取付
店舗サポート

仕様書通りの物でしたので問題は有りません。
強いて云うなら、もう少し幅広の物が有れば良かったかなと云う感じです。

対象商品 : 07083773
2019-11-11
用途: 現場作業台の加工

値段が閲覧したサイトの中で最安値であった為発注した、最低発注単位が5本単位である事と納品に時間が掛かるのが難点である。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする