光
真鍮 0.1×365×600
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07083956
HB631T
1セット(5個)
真鍮
365
600
0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
86240358
HB1231T
1本
真鍮
365
1200
0.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
86240376
HB631
1本
真鍮
365
600
0.1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
86240482
HB1231
1本
真鍮
365
1200
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください