光
鉄アングル
(1件のレビュー)
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
注意
個人宅配送不可です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07083974
TA910-20
1セット(5個)
20×20
910
3
¥
11,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
07083965
TA182-20
1セット(5個)
20×20
1820
3
¥
23,650
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
07083992
TA910-25
1セット(5個)
25×25
910
3
¥
11,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
07083983
TA182-25
1セット(5個)
25×25
1820
3
¥
28,380
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07084017
TA910-30
1セット(5個)
30×30
910
3
¥
13,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
07084008
TA182-30
1セット(5個)
30×30
1820
3
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
07084035
TA910-40
1セット(5個)
40×40
910
3
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
07084026
TA182-40
1セット(5個)
40×40
1820
3
¥
36,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
86245556
TA182-50
1個
50×50
1820
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。