光
銅ロール巻0.1×365×1200 のり付
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れています。
用途
あらゆる補修に
仕様
テープ付
トラスコ品番
753-8499
質量(g)
469
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07084078
HC1312T
銅
365
1200
0.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください