曜日別特売

スピンドル アルミ 軟質 1000本

スピンドル アルミ 軟質 1000本 - タイルメントスピンドル アルミ 軟質 1000本 - タイルメント
(1件のレビュー)
材質【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板内容量1箱
注意
※粘着テープ付き鋲に接着剤は同梱されておりません。
※粘着テープ付き鋲は、仮止め用として使用して下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070845684210038038スピンドルワッシャー1000枚
27,280
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
070845864210065065スピンドルワッシャー1000枚
30,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0708419341101000100スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)5本
41,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0708420241101250125スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)5本
45,870
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070842184110030030スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
15,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070842274110038038スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤MS-50(250g)×3本
15,570
取扱い終了
特別運賃
070842364110050050スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
16,370
取扱い終了
070842454110055055スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
16,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070842544110065065スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
16,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070842634110075075スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
19,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
070845774210050050スピンドルワッシャー1000枚
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07084236
2018-09-15
用途: タンクにグラスウールを留めるため

ワッシャーと接着剤も入ってると書いてほしいものですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする