曜日別特売

DIA JIS規格すきまゲージ 100B11

DIA JIS規格すきまゲージ 100B11 - 永井ゲージ製作所

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。

用途すき間の測定枚数11材質炭素工具鋼形状【リーフ】Bトラスコ品番838-0418セット内容1.00、0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm、品質保証所長さ(mm)100質量(g)74内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086117100B1111100
35,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする