永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージ75B19
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途
すき間の測定
枚数
19
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】B
トラスコ品番
838-0685
セット内容
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00mm、品質保証所
長さ(mm)
75
質量(g)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086293
75B19
19
75
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください