永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150A型
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0456
形状
A
質量(g)
0.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086336
150A0.01 (0.01X12.7X150MM)
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください