永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X150B型
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0485
形状
B
質量(g)
0.135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086345
150B0.01 (0.01X12.7X150MM)
¥
9,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください