永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.03X300A型
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
300
トラスコ品番
838-0597
形状
A
質量(g)
0.87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086494
300A0.03 (0.03X12.7X300MM)
¥
11,420
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください