曜日別特売

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型 - 永井ゲージ製作所
(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0365形状A質量(g)0.36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086537100A0.04 (0.04X12.7X100MM)
2,560
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07086537
2016-09-14
用途: 製品の反りを検査する道具として使用
製造業

9月8日に発注して購入履歴で予定をみると9月21日出荷予定でした。
到着は祝日があるので9月23日ですね。
今9月14日です。約2週間かかってしまうのですね。余裕を持っての発注ですので、今回は問題ありませんが、MonotaROさんに発注してものによっては納期が遅くなった経験が前にもありました。それにしても少し納期が遅いのではないでしょうか。他社さんから苦情がきても仕方のない状態だと思います。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする