DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100B型

DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100B型 - 永井ゲージ製作所
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0393形状B質量(g)0.34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07086546100B0.04 (0.04X12.7X100MM)
3,180
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする