永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.06X75A型
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0630
形状
A
質量(g)
0.39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086817
75A0.06 (0.06X12.7X75MM)
¥
2,080
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください