永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X100A型
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0368
形状
A
質量(g)
0.63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086835
100A0.07 (0.07X12.7X100MM)
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください