永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X200B型
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
200
トラスコ品番
838-0575
形状
B
質量(g)
1.295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07086887
200B0.07 (0.07X12.7X200MM)
¥
7,860
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください