永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X200A型
厚さ(mm)
0.10
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
200
トラスコ品番
838-0567
形状
A
質量(g)
1.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087133
200A0.10 (0.10X12.7X200MM)
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください