永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.14X75A型
厚さ(mm)
0.14
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0638
形状
A
質量(g)
0.91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087413
75A0.14 (0.14X12.7X75MM)
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください