永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.20X200B型
厚さ(mm)
0.20
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
200
トラスコ品番
838-0579
形状
B
質量(g)
3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087587
200B0.20 (0.20X12.7X200MM)
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください