永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.30X300A型
厚さ(mm)
0.30
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
300
トラスコ品番
838-0606
形状
A
質量(g)
8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087754
300A0.30 (0.30X12.7X300MM)
¥
8,960
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください