永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150B型
厚さ(mm)
0.35
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0503
形状
B
質量(g)
4.725
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087824
150B0.35 (0.35X12.7X150MM)
¥
6,660
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください