永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X150A型
厚さ(mm)
0.40
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0475
形状
A
質量(g)
5.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087876
150A0.40 (0.40X12.7X150MM)
¥
5,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください