永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X100A型
厚さ(mm)
0.50
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0382
形状
A
質量(g)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07087973
100A0.50 (0.50X12.7X100MM)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください