永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型
厚さ(mm)
0.50
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0646
形状
A
質量(g)
3.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088016
75A0.50 (0.50X12.7X75MM)
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください