永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.60X75B型
厚さ(mm)
0.60
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0676
形状
B
質量(g)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088086
75B0.60 (0.60X12.7X75MM)
¥
3,660
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください