永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.70X150B型
厚さ(mm)
0.70
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
150
トラスコ品番
838-0508
形状
B
質量(g)
9.45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088122
150B0.70 (0.70X12.7X150MM)
¥
6,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください