永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.80X100A型
厚さ(mm)
0.80
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0385
形状
A
質量(g)
7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088156
100A0.80 (0.80X12.7X100MM)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください