DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型

DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型 - 永井ゲージ製作所
厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0387形状A質量(g)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088278100A1.00 (1.00X12.7X100MM)
3,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする