永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100A型
厚さ(mm)
2.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0388
形状
A
質量(g)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088332
100A2.00 (2.00X12.7X100MM)
¥
18,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください