永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ2.00X100B型
厚さ(mm)
2.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
100
トラスコ品番
838-0422
形状
B
質量(g)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088348
100B2.00 (2.00X12.7X100MM)
¥
23,760
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください