永井ゲージ製作所
DIA JIS規格すきまゲージリーフ3.00X75A型
厚さ(mm)
3.00
幅(mm)
12.7
長さ(mm)
75
トラスコ品番
838-0653
形状
A
質量(g)
19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088436
75A3.00 (3.00X12.7X75MM)
¥
14,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください