永井ゲージ製作所
DIA すきまゲージ150M
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途
すき間の測定
枚数
9
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】A
トラスコ品番
838-0549
セット内容
0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm
長さ(mm)
150
質量(g)
48
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088463
150M (0.04-0.3MM) 8534
9
150
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください