永井ゲージ製作所
DIA すきまゲージ245M
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途
すき間の測定
枚数
13
材質
炭素工具鋼
形状
【リーフ】A
トラスコ品番
838-0583
セット内容
0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 1.50mm、0.03~5.00 テーパゲージ、0.10~3.00 ワイヤーゲージ、100mm直尺
長さ(mm)
115
質量(g)
128
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088472
245M (0.05-1.5MM)
13
115
¥
78,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください