曜日別特売

DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X3m

DIA ステンレス製ピストンストックフィラーゲージ0.015X3m - 永井ゲージ製作所

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。

用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.015トラスコ品番838-0866材質ステンレス(SUS304H)質量(g)4.487寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088506SFT0.015M3 (0.015X12.7X3M)
26,520
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする