永井ゲージ製作所
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.025X5m
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途
すき間の測定および調整
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
838-0730
材質
炭素工具鋼
質量(g)
12.462
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07088576
FT0.025M5 (0.025X12.7X5M)
¥
34,560
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください