永井ゲージ製作所
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.90X3m
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途
すき間の測定および調整
厚さ(mm)
0.9
トラスコ品番
838-0779
材質
炭素工具鋼
質量(g)
269.177
寸法(幅Wmm×長さLm)
12.7×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07089066
FT0.90M3 (0.90X12.7X3M)
¥
11,280
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください