曜日別特売

DIA 紡績用カードゲージインチ目5枚組み

DIA 紡績用カードゲージインチ目5枚組み - 永井ゲージ製作所

精紡機のカード針布に合わせ広い幅ですきまを測定する。

用途精紡機のカード針布のすきまを測定する仕様DIA 紡績用カードゲージインチ目5枚組みトラスコ品番838-0975セット内容0.005、0.007、0.009、0.010、0.012(インチ)材質炭素工具鋼質量(g)185寸法(幅W×長さL)(mm)45×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090448W-5
21,780
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする