KANON(中村製作所)
カールマール型フック付デプスゲージ150mm
最小表示(mm)
0.05
ベース長(mm)
100
器差(mm)
±0.07
質量(g)
140
寸法A(mm)
250
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
10
最小読取値(mm)
0.05(39mmを20等分)
寸法G(mm)
約10
測定長(mm)
150
最大許容誤差(μm)
S
MPE
:±70
特性
微動送りのないフック付デプスゲージ
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07091753
BSD15P
1本
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
64981018
BSD15P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66001970
BSD15P(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66001979
BSD15P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。