KANON(中村製作所)
スパン交換式デプスゲージ300mm
測定範囲(mm)
0~300
最小表示(mm)
0.02
ベース長(mm)
100
器差(mm)
±0.04
質量(g)
300
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07091805
ESDM30
1本
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
64981063
ESDM30(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64982978
ESDM30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791757
ESDM30(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。