KANON(中村製作所)
デプスゲージ1000mm
測定範囲(mm)
0~1000
最小表示(mm)
0.02
ベース長(mm)
250
器差(mm)
±0.07
質量(kg)
1.66
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07091814
SDM100
¥
137,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64981079
SDM100(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200