曜日別特売

ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm

ロングベース型デプスゲージ150mmべース150mm - KANON(中村製作所)
測定範囲(mm)150最小表示(mm)0.02ベース長(mm)150器差(mm)±0.03質量(g)320
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07091945LSDM15X151本
44,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
64981194LSDM15X15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002031LSDM15X15(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002040LSDM15X15(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする