デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm

デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm - KANON(中村製作所)
測定範囲(mm)5~150質量(g)160器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274329E-ICM15BL1個-
85,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
66002661E-ICM15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002670E-ICM15BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002679E-ICM15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07092094E-ICM15B1本-
74,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
64981343E-ICM15B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本0.01
80,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983084E-ICM15B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本0.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07092094E-ICM15B13274329E-ICM15BLE-ICM15B デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm KANON(中村製作所) 13274329デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mmKANON(中村製作所)1個
75,980
税込83,578
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする