曜日別特売

デジタルスケール100mm

デジタルスケール100mm - KANON(中村製作所)
測定範囲(mm)100質量(g)360器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13274390ES10BL1個-
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
07092103ES10B1本0.01
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
64981359ES10B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1本0.01
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07092103ES10B13274390ES10BLES10B デジタルスケール100mm KANON(中村製作所) 13274390デジタルスケール100mmKANON(中村製作所)1個
27,980
税込30,778
ナショナルブランドの相当品です
64981359ES10B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)85246709ES-10BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)画像準備中デジタルコンビニエンススケールKANON(中村製作所)1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする