KANON(中村製作所)
プラステンデジタルノギス150mm
測定範囲(mm)
0~150
質量(g)
170
器差(mm)
±0.03
使用電池
SR44 4個
内容量
1本
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092173
TEN15
-
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
64981429
TEN15(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
0.01
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください