KANON(中村製作所)
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm
最小表示(mm)
0.01
質量(g)
550
器差(mm)
±0.05
使用電池
SR44 1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07092286
E-RM30DX
1本
端面・壁面~穴 10~300 穴中心 20~300
¥
105,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981508
E-RM30DX(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
300
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983127
E-RM30DX(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1本
300
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791870
E-RM30DX(英語版一般校正証明書付)
1セット
300
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。