曜日別特売

45°エルボ(ロング)

45°エルボ(ロング) - イノック45°エルボ(ロング) - イノック
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全41種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0684616630445EL40A20S401-1/2Sch20
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710190330445EL100A10S1004Sch10
5,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684617530445EL40A40S401-1/2Sch40
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710191230445EL100A20S1004Sch20
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684618430445EL50A10S502Sch10
1,700
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
0710192830445EL100A40S1004Sch40
12,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684619330445EL50A20S502Sch20
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710193730445EL125A10S1255Sch10
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684620230445EL50A40S502Sch40
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710194630445EL125A20S1255Sch20
13,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684621830445EL65A10S652-1/2Sch10
2,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
0710195530445EL125A40S1255Sch40
18,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684622730445EL65A20S652-1/2Sch20
3,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710196430445EL150A10S1506Sch10
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684623630445EL65A40S652-1/2Sch40
4,200
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710197330445EL150A20S1506Sch20
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684624530445EL80A10S803Sch10
3,300
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710198230445EL150A40S1506Sch40
33,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710199830445EL15A10S151/2Sch10
800
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
0684625430445EL80A20S803Sch20
4,500
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710200730445EL15A20S151/2Sch20
900
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
0684626330445EL80A40S803Sch40
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710201630445EL15A40S151/2Sch40
1,300
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
0684627230445EL90A10S903-1/2Sch10
9,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710202530445EL200A10S2008Sch10
27,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710203430445EL200A20S2008Sch20
53,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
0710204330445EL200A40S2008Sch40
67,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710205230445EL20A10S203/4Sch10
800
639
703(税込)
当日出荷
0710206830445EL20A20S203/4Sch20
900
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710207730445EL20A40S203/4Sch40
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710208630445EL250A10S25010Sch10
43,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710209530445EL250A20S25010Sch20
66,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710210430445EL25A10S251Sch10
900
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
0710211330445EL25A20S251Sch20
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710212230445EL25A40S251Sch40
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710213830445EL300A10S30012Sch10
75,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710214730445EL300A20S30012Sch20
113,700
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710215630445EL32A10S321-1/4Sch10
1,000
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710216530445EL32A20S321-1/4Sch20
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710217430445EL32A40S321-1/4Sch40
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0710218330445EL40A10S401-1/2Sch10
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする