曜日別特売

PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/4

PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/4 - フロンケミカル

I型チューブ接続ジョイントです。

用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0210形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/4アズワン品番61-3534-41内容量1個
注意
※標準はFロックシール仕様ですがソロバン玉仕様もございますので、メーカーにお問い合わせ願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103723NR1042-009
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする