フロンケミカル
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/8
I型チューブ接続ジョイントです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
トラスコ品番
735-0198
形状
ストレートユニオン
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
3/8
アズワン品番
61-3534-39
内容量
1個
注意
※標準はFロックシール仕様ですがソロバン玉仕様もございますので、メーカーにお問い合わせ願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103732
NR1042-007
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください