フロンケミカル
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/2-R1/2
片側オネジのL字型チューブジョイントです。
Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。
通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)
トラスコ品番
735-0562
質量(g)
20
適合チューブ外径(inch)
1/2
アズワン品番
61-3535-07
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103748
NR1063-022
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000