フロンケミカル
PFAユニオン・エルボー(Fロックシール) LFU-3/8
L字型チューブ接続ジョイントです。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
トラスコ品番
735-0236
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
40
適合チューブ外径(Φmm)
3/8
アズワン品番
61-3534-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07103967
NR1046-007
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください